{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Tilslutningens form | til påsætningsværktøj (tapskaft) | |
| Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
| Display | analog | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 3 % | |
| Skalainddeling 1 delstreg | 10 Nm | |
| Tilspændingsretning | højre-venstre | |
| Længde i alt L | 587,4 mm | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål l3 | 32 mm | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
| Tilspændingsmoment min., Nm | 60 | |
| Drejningsmoment maks., Nm | 300 | |
| Materiale, værktøj | sejhærdet stål | |
| Overflade, værktøj | lakeret | |
| Diameter, stiftaksel | 16 mm | |
| Måleenhed, skalaopdeling | Nm | |
| Drejningsmomentenheder | Nm; lbf ft | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Udløsersignal | akustisk; akustisk | |
| Produkttype | momentnøgler | |
| Måleteknik | mekanisk | |
| Målefunktioner | moment | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed mod uret | 3 % | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-2 |
| Artikelnummer | 2641534 | |
| EAN/GTIN | 4002805931608 | |
| Producentnummer | 2641534 | |
| L-nummer | L60160 2921 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |