Borestang, stål 12/07 mm

Art.-nr.: 261378 12/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 12 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A12L SVOCR/L07
Indstillingsvinkel κ 140 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 13 mm
Midterforskydning L3 6,5 mm
Spændehøjde L2 11 mm
Hovedlængde L1 24 mm
Samlet længde L 140 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 27
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261378 12/07
EAN/GTIN 4062406710750

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter