VC.T 110302 HU7315-1

Art.-nr.: 261364 HU7315-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    134,55  DKK / styk
  • fra 10 styk
    112,12  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte VCGT 110302
Hjørneradius 0,2 mm
Type HU7315-1
Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder AF
Tolerance G
Skæredybde ap 0,05 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 600 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261364 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406770020

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven