Borestang, stål 10/07 mm

Art.-nr.: 261356 10/07
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 10 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A10H SVXCR/L07
Indstillingsvinkel κ 113 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 0702..
Mindste forborings-⌀ Dmin 12,5 mm
Midterforskydning L3 7 mm
Spændehøjde L2 9 mm
Nyttedybde T 3 mm
Halsbredde L4 6,8 mm
Hovedlængde L1 22 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 27
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261356 10/07
EAN/GTIN 4062406285692

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter