{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Plattestørrelse | 7 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indv. drejedybde op til | 3×D | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A12K SVLCR/L07 | |
Indstillingsvinkel κ | 95 grader | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 0702.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 15,5 mm | |
Midterforskydning L3 | 9 mm | |
Spændehøjde L2 | 11 mm | |
Nyttedybde T | 6 mm | |
Halsbredde L4 | 9 mm | |
Hovedlængde L1 | 28 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 27 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 261346 12/07 | |
EAN/GTIN | 4045197941466 |