Borestang, stål 8/05 mm

Art.-nr.: 261338 8/05
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 5 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A08F SVJCR/L05
Indstillingsvinkel κ 142 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 0501..
Mindste forborings-⌀ Dmin 8 mm
Midterforskydning L3 3 mm
Spændehøjde L2 7,5 mm
Halsbredde L4 6 mm
Hovedlængde L1 15 mm
Samlet længde L 80 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 26
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 261338 8/05
EAN/GTIN 4045197941275

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven