HSS-borestang AH.. SVUCL 93°, til vendeskærsplatter VC.., venstre

Art.-nr.: 261335 16/11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skaftform: HSS
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skaftform HSS
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH16Q SVUCR/L11
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
Mindste forborings-⌀ Dmin 21 mm
Midterforskydning L3 11 mm
Spændehøjde L2 15 mm
Hovedlængde L1 20 mm
Samlet længde L 180 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 261335 16/11
EAN/GTIN 4045197654045
Producentnummer 261335 16/11