HSS-boorstang AH.. SVUCL 93°, voor wisselplaten VC.., links

Artikelnummer: 261335 16/11
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Schachtvorm: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 5×D
Schachtvorm HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder AH16Q SVUCR/L11
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat VC.. 1103..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 21 mm
Middenverplaatsing L3 11 mm
Spanhoogte L2 15 mm
Koplengte L1 20 mm
Totale lengte L 180 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen; Vlakdraaien
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 261335 16/11
EAN/GTIN 4045197654045
Nummer fabrikant 261335 16/11