{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 11 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | SVJBR/L 2020X11 | |
passende vendeskærsplatter | VB.. 1103.. | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde L | 99 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269023 1 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 261102 20/11 |