TCMT 110208 HB7035-1

Art.-nr.: 260954 HB7035-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    69,28  DKK / styk
  • fra 10 styk
    57,74  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
371 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte TCMT 110208
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7035-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse meget afbrudt
Spånbryder SS
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 350 m/min
Antal skift/skær 3
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260954 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874689

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven