Borestang, stål 25/16 mm

Art.-nr.: 260934 25/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A25R STFCR/L16
Indstillingsvinkel κ 90 grader
passende vendeskærsplatter TC.. 16T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 32 mm
Midterforskydning L3 17 mm
Spændehøjde L2 23 mm
Hovedlængde L1 41 mm
Samlet længde L 200 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260934 25/16
EAN/GTIN 4045197653567

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven