Skærholder 20/16 mm

Art.-nr.: 260906 20/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder STGCR/L 2020K16
passende vendeskærsplatter TC.. 16T3..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 22 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 7
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260906 20/16
EAN/GTIN 4045197713261

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter