Skærholder 16/09 mm

Art.-nr.: 260711 16/09
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype neutral
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SSDCN 1616H09
passende vendeskærsplatter SC.. 09T3..
Funktionsbredde L4, neutrale holdere 8 mm
Udhængslængde L1, neutrale holdere 9 mm
Samlet længde L, neutrale holdere 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 12
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260711 16/09
EAN/GTIN 4045197655448

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven