Skærholder 12/09 mm

Art.-nr.: 260706 12/09
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 12 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype højre
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SSSCR/L 1212F09
passende vendeskærsplatter SC.. 09T3..
Funktionsbredde L4 16 mm
Hovedlængde L1 18 mm
Samlet længde L 80 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260706 12/09
EAN/GTIN 4045197655417

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven