Skærholder 25/12 mm

Art.-nr.: 260611 25/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype neutral
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SRDCN 2525M12
passende vendeskærsplatter RC.X 1204
Funktionsbredde L4, neutrale holdere 18,5 mm
Udhængslængde L1, neutrale holdere 20,3 mm
Samlet længde L, neutrale holdere 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 10
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 30 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260611 25/12
EAN/GTIN 4045197653277

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven