Skærholder 20/06 mm

Art.-nr.: 260606 20/06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SRGCR/L 2020K06
passende vendeskærsplatter RC.T 0602
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 15,3 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 22
Indstillingsvinkel κ 30 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260606 20/06
EAN/GTIN 4062406059408

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven