DC.T 11T308 HB7020

Art.-nr.: 260361 HB7020
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    84,93  DKK / styk
  • fra 10 styk
    70,77  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.282 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 11T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7020
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder SS
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 400 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260361 HB7020
EAN/GTIN 4045197699459

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven