DC.T 11T302 HB7120-1

Art.-nr.: 260356 HB7120-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    84,93  DKK / styk
  • fra 10 styk
    70,77  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
581 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte DCMT 11T302
Hjørneradius 0,2 mm
Type HB7120-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder VS
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 290 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260356 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197817273

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven