Borestang, stål 10/04 mm

Art.-nr.: 260345 10/04
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 10 mm
Plattestørrelse 4 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A10H SDXCR/L04
Indstillingsvinkel κ 93 grader
passende vendeskærsplatter DC.. 04T0..
Mindste forborings-⌀ Dmin 12,5 mm
Midterforskydning L3 7 mm
Spændehøjde L2 9 mm
Nyttedybde T 5 mm
Hovedlængde L1 22 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 26
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260345 10/04
EAN/GTIN 4062406066772

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ queue / Dim. plaquette (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven