{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Plattestørrelse | 7 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indv. drejedybde op til | 5×D | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode holder | A12M SDUCR/L07 | |
Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 16 mm | |
Midterforskydning L3 | 9,7 mm | |
Spændehøjde L2 | 11 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Udhængslængde L1 | 60 mm | |
Vendeplatteskrue | 269022 4 | |
Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 260339 12/07 | |
Producentnummer | THC11703 |