Skærholder SDJCR 93°, til vendeskærsplatter DC.., højre

Art.-nr.: 260308 8/07
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
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 8 mm
Plattestørrelse 7 mm
Indsatstype højre
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SDJCR/L 0808D07
passende vendeskærsplatter DC.. 0702..
Funktionsbredde L4 10 mm
Hovedlængde L1 13 mm
Samlet længde L 60 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 22
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260308 8/07
EAN/GTIN 4067263103905
Producentnummer 260308 8/07