{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schachtgrootte | 8 mm | |
| Plaatafmeting | 7 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Norm | DIN ISO 5610 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| ISO-code houder | SDJCR/L 0808D07 | |
| geschikte wisselplaat | DC.. 0702.. | |
| Functiebreedte L4 | 10 mm | |
| Koplengte L1 | 13 mm | |
| Totale lengte L | 60 mm | |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 22 | |
| Instelhoek κ | 93 graden | |
| Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
| Producttype | Klemdraaihouder |
| Artikelnummer | 260308 8/07 | |
| EAN/GTIN | 4067263103905 | |
| Nummer fabrikant | 260308 8/07 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |