til vendeskærsplatter SD.. SDJCL 93°, venstre

Art.-nr.: 260305 20/11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Eco
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype venstre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder SDJCR/L 2020K11
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 20,5 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260305 20/11
EAN/GTIN 4067263109686
Producentnummer 260305 20/11
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Målrettet køling på skæret.

Specialtilbehør:

Højtryksforbindelsesslange nr. 269207; stikforbindelsesstykke til kølemiddeltilslutning nr. 269208

Bemærk:

Kølevæskeoverførsel under hovedet via slangeforbindelse (G1/8 tomme – medfølger).