CC.T 09T302 CCX

Art.-nr.: 260096 CCX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    81,50  DKK / styk
  • fra 10 styk
    67,94  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 09T302
Hjørneradius 0,2 mm
Type CCX
Skæremateriale Cermet
Belægning belagt
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder PP
Tolerance M
Skæredybde ap 0,1 mm - 0,8 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 310 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260096 CCX
EAN/GTIN 4960664911219

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven