Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

CCGT 09T301 PR1225

Art.-nr.: 260095 PR1225

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 09T301
Hjørneradius 0,1 mm
Type PR1225
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Sekundær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder MFP-SK
Tolerance G
Skæredybde ap 0,5 mm - 1 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,15 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 110 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 50 m/min - 150 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260095 PR1225
EAN/GTIN 4960664713363
Producentnummer TKE01430

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere