Borestangssæt stål med IK SET09

Art.-nr.: 260036 SET09
Sæt pris 3 styk (DKK 543,84 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 20 mm; 25 mm; 28 mm
Midterforskydning L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Spændehøjde L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Samlet længde L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 8
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260036 SET09
EAN/GTIN 4045197657701

Betegnelse

Leveringsomfang:

I kunststofkuffert.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele