Master Turn stålborestang spiraliseret A.. SCLCL 95°, til vendeskærsplatter CC.., venstre

Art.-nr.: 260031 8/06
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
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ / plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT Master
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Skaftform Stål
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A08H SCLCR/L06
passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Mindste forborings-⌀ Dmin 10 mm
Midterforskydning L3 5 mm
Spændehøjde L2 7 mm
Hovedlængde L1 20 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 7
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260031 8/06
EAN/GTIN 4062406573768
Producentnummer 260031 8/06
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "GARANT Master" Se alle