• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Støddæmperudtag (12-punkt)

Art.-nr.: 2593-21
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2593-21
EAN/GTIN 4000896017218
Producentnummer 2593-21
L-nummer L60140 3001
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Afmontering og montering af de forreste stivere
  • For VW-Golf 2 og Jetta år 1987 → ∙ Golf 3 ∙ Vento år 1993 → ∙ Passat år 1988 →
  • Overflade: Forkromet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 21 mm
  • Mål / længde: 85 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 30 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 28 mm