{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DNMA 150604 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | BUX220 | |
Skæremateriale | CBN | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Skærkantudførelse | M | |
Skæredybde ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,2 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 200 m/min | |
Antal skift/skær | 1 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 255584 M | |
EAN/GTIN | 4045197817648 |