{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Belægningsteknologi | CVD | |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404 | |
| Hjørneradius | 0,4 mm | |
| Type | CA125P | |
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | P | |
| Skærebetingelse | let afbrudt | |
| Spånbryder | WQ | |
| Skæredybde ap | 0,5 mm - 3 mm | |
| Tilspænding f | 0,14 mm/o - 0,55 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 150 m/min - 320 m/min | |
| Antal skift/skær | 6 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 252113 CA125P | |
| EAN/GTIN | 4960664017195 | |
| Producentnummer | TMK00276 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |