{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Belægningsteknologi | PVD | |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080404 | |
| Hjørneradius | 0,4 mm | |
| Type | PR005S | |
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | S | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Spånbryder | MQ | |
| Skæredybde ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
| Tilspænding f | 0,03 mm/o - 0,13 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 90 m/min | |
| Belægning | Megacoat Hard | |
| Antal skift/skær | 6 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 252012 PR005S | |
| EAN/GTIN | 4960664836833 | |
| Producentnummer | TLH08626 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |