Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire WNMG 080404, pentru finisare

Cod articol: 252012 PR005S

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie PR005S
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală S
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii MQ
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,13 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 30 m/min - 90 m/min
Strat de acoperire Megacoat Hard
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare pentru finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 252012 PR005S
EAN / GTIN 4960664836833
Număr producător TLH08626
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă