Skærholder PWLNR 95°, til vendeskærsplatter WN.., højre

Art.-nr.: 251916 16/06
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
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype højre
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder PWLNR/L 1616H06
passende vendeskærsplatter WN.. 0604..
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 16 mm
Samlet længde L 100 mm
Underlagsplatte 259031 25
Knæled 259015 9
Knæledsskrue 259018 6
Fjedersæt 259044 5
Fjederstiftsæt 259047 3
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 251916 16/06
EAN/GTIN 4045197651297
Producentnummer 251916 16/06