Borestang, stål 32/16 mm

Art.-nr.: 251416 32/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 32 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Norm DIN 8024
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A32S PTFNR/L 16
Indstillingsvinkel κ 90 grader
passende vendeskærsplatter TN.. 1604..
Mindste forborings-⌀ Dmin 40 mm
Midterforskydning L3 22 mm
Spændehøjde L2 31 mm
Samlet længde L 250 mm
Underlægsplade 259031 34
Knæled 259015 9
Knæledsskrue 259018 6
Fjedersæt 259044 5
Fjederstiftsæt 259047 3
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251416 32/16
EAN/GTIN 4045197650955

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter