Skærholder 25/16 mm

Art.-nr.: 251407 25/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Venstre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder MTJNR/L 2525M16
passende vendeskærsplatter TN.. 1604..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 36 mm
Samlet længde L 150 mm
Skrue- sæt 259023 2
Underlægsplade 259031 32
Spændejern 259038 14
Stift 259049 6
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251407 25/16
EAN/GTIN 4045197650931

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter