{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaftstørrelse | 20 mm | |
| Plattestørrelse | 16 mm | |
| Indsatstype | Venstre | |
| Norm | Fabriksnorm | |
| Indvendig køling | nej | |
| ISO-kode holder | MTJNR/L 2020K16 | |
| passende vendeskærsplatter | TN.. 1604.. | |
| Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
| Hovedlængde L1 | 31 mm | |
| Samlet længde L | 125 mm | |
| Skrue- sæt | 259023 2 | |
| Underlagsplatte | 259031 32 | |
| Spændejern | 259038 14 | |
| Stift | 259049 6 | |
| Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
| Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 251407 20/16 | |
| EAN/GTIN | 4045197650924 | |
| Producentnummer | 251407 20/16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |