Stezni držač za tokarenje MTJNL 93°, za izmjenjive rezne pločice TN., lijevo

Artikl br.: 251407 20/16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
veličina pločice 16 mm
Primjena lijevi
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača MTJNR/L 2020K16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TN.. 1604..
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 31 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Set vijaka 259023 2
Podložna pločica 259031 32
Stezne vilice 259038 14
Zatik 259049 6
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 251407 20/16
EAN / GTIN 4045197650924
Broj proizvođača 251407 20/16