SNMG 150612 HB7120-1

Art.-nr.: 251330 HB7120-1
Rabat
141,25 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    74,21  DKK 141,25 DKK / styk
  • fra 10 styk
    61,84  DKK 117,71 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
746 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 150612
Hjørneradius 1,2 mm
Type HB7120-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder VG
Skæredybde ap 1,5 mm - 9 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,8 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 240 m/min
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251330 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819994

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven