Skærholder 25/16 mm

Art.-nr.: 251008 25/16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder CKJNR/L 2525M16
passende vendeskærsplatter KNUX 1604.. R/L
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 32 mm
Samlet længde L 150 mm
Underlægsplade 259031 4
Spændejern 259038 16
Skrue til klo 259021 3
Fjeder 259046 3
Fjedersæt 259044 3
Indstillingsvinkel κ 93 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251008 25/16
EAN/GTIN 4045197650672

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven