{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
| Plattestørrelse | 11 mm | |
| Indsatstype | højre | |
| Indv. drejedybde op til | 3×D | |
| Skaftform | Stål | |
| Norm | DIN 8024 | |
| Indvendig køling | ja | |
| ISO-kode holder | A25R PDUNR/L11 | |
| Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
| passende vendeskærsplatter | DN.. 1104.. | |
| Mindste forborings-⌀ Dmin | 32 mm | |
| Midterforskydning L3 | 18,5 mm | |
| Spændehøjde L2 | 24 mm | |
| Samlet længde L | 200 mm | |
| Underlagsplatte | 259031 7 | |
| Knæled | 259015 7 | |
| Knæledsskrue | 259018 6 | |
| Fjedersæt | 259044 4 | |
| Fjederstiftsæt | 259047 2 | |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
| Produkttype | Borestang |
| Artikelnummer | 250626 25/11 | |
| EAN/GTIN | 4045197650597 | |
| Producentnummer | 250626 25/11 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |