CNMM 160616 HB7140-1

Art.-nr.: 250460 HB7140-1
Rabat
149,30 DKK
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    77,78  DKK 149,30 DKK / styk
  • fra 10 styk
    64,82  DKK 124,41 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMM 160616
Hjørneradius 1,6 mm
Type HB7140-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder VR
Skæredybde ap 2 mm - 8 mm
Tilspænding f 0,2 mm/o - 0,8 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 40 m/min - 180 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250460 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197928085

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere