• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

CNMG 120404 HB7010-1

Art.-nr.: 250058 HB7010-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    78,22  DKK / styk
  • fra 10 styk
    65,19  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
414 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120404
Hjørneradius 0,4 mm
Type HB7010-1
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SS
Skæredybde ap 0,3 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 150 m/min - 500 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250058 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779052

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven