Plieninis ištekinimo plokštelių laikiklis A... PCLNL 95°, keičiamoms plokštelėms CN.., kairinis

Prekės Nr.: 250037 16/09
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / plokštelių dydžiai (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ištekinimo gylis iki: 3×D
  • Koto forma: Plienas
  • Norma: DIN 8024
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ Ds 16 mm
Plokštelės dydis 9 mm
Paskirtis kairinis
Ištekinimo gylis iki 3×D
Koto forma Plienas
Norma DIN 8024
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas A16M PCLNR/L09
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės CN.. 09T3..
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin 20 mm
Darbinės dalies ilgis L3 11 mm
Užspaudimo ilgis L2 15,25 mm
Bendras ilgis L 150 mm
Svirtis 259015 11
Svirties varžtas 259018 9
Paskirtis Išilginis tekinimas vidinis; Apdaila
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 250037 16/09
EAN / GTIN 4045197925923
Gamintojo numeris 250037 16/09
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

PCLN 95° ištekinimo peilis keičiamoms plokštelėms CN.