{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | links | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | nein | |
ISO-Code Halter | PCKNR/L 2020K12 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Unterlegplatte | 259031 2 | |
Kniehebel | 259015 2 | |
Kniehebelschraube | 259018 2 | |
Feder-Set | 259044 2 | |
Federstift-Set | 259047 2 | |
Einstellwinkel κ | 75 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 250023 20/12 | |
EAN/GTIN | 4045197650115 |