GARANT Master Eco klemholder, kort 16/12 mm

Art.-nr.: 250001 16/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype venstre
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling ja
ISO-kode holder PCLNR/L 1620F12
passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 80 mm
Underlægsplade 259031 5
Knæled 259015 15
Knæledsskrue 259018 14
Fjeder 259046 4
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Plandrejning
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250001 16/12
EAN/GTIN 4062406733254

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter