Bordvogne med stålspjæld

Art.-nr.: 2422W
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 2422W
EAN/GTIN 4017976424224
Producentnummer 2422W
L-nummer L90070 422
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Svejsede stålrør og profilstål, pulverlakeret RAL 5007. 3 stålplader med 10 mm høj kant, olietæt svejset, pulverlakeret RAL 5007. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul Belastningsevne på øverste og midterste platform 200 kg.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 600
  • Længde på lastflade (mm): 1000
  • Bredde på læsseflade (mm): 700
  • Hyldehøjder (mm): 270, 585, 900
  • længde i alt (mm): 1197
  • Samlet bredde (mm): 709
  • Samlet højde (mm): 900
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40