Udførelse:
ikke samlet
Beskrivelse:
Bordvogne med MultiVario modulsystem, svejset af stålrør og profilstål, pulverlakeret antracitgrå RAL 7016. Permanent overfladebeskyttet, slagfast og ridsefast. 2 platforme lavet af træbaserede paneler, overflade medium grå. Systemdelene tilsluttes blot og skrues fast. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul med TPE dæk og nav med dybe riller. Beslag på drejelige hjul i henhold til den europæiske standard en 1757-3 (sikkerhed på platformtrucks). Bæreevne øvre læsseområde 200 kg.
Egenskab:
Samlet lastkapacitet (kg): 500
Læsseområdets længde (mm): 600
Bredde af lastareal (mm): 600
Gulvhøjde (mm): 228, 544, 860
Samlet længde (mm): 737
Største bredde (mm): 609
Totalhøjde (mm): 860
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40