• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Radius-vendeskærsplatte 12° HSS/Co5, H7, Radius: R10mm

Art.-nr.: 240030 R10
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
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Radius (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreplatte
Antal skær 4 stk.
Skæremateriale HSS-E
egnet til materiale universal
Kølesmøremiddel ja
Hjørneradius R 10 mm
Spånvinkel 12 grader
skærestof, producentbetegnelse HSS Co 5
Spånbryder ja
Antal anvendelsesmuligheder 4 stk.
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 240030 R10
EAN/GTIN 2050001099464
Producentnummer 241032-R

Betegnelse

Udførelse:

Slebet på alle sider og med fire ens radier. Bagslebne skær med spånbrydere til optimale skæreforhold i hele radiusområdet.
Spånvinklen på 12° er egnet til universel brug.

Anvendelse:

Til drejning af konvekse radier på udvendige diametre eller i boringer.