Borestang til spindelværktøj

Art.-nr.: 237642
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Længde L 85 mm
Længde 1 115 mm
⌀-område 47,75 mm - 88,1 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237642
EAN/GTIN 4045197581495
Producentnummer 237642
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 16 mm. Med indvendig køling.
L = maksimal uddrejningslængde.