{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, radialt | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0160 mm | |
| Skaftdiameter | 16 mm | |
| Skaftlængde | 105 mm | |
| Skaftform | rund | |
| Skaftdiameter | 16 mm | |
| Hovedform | rund | |
| Boringsdiameter, min. | 19,75 mm | |
| Indvendig drejedybde, maks. | 72 mm | |
| Holderform | lige (G) | |
| Vibrationsdæmpning | ja | |
| Bearbejdningsmetode, drejning | indvendig drejning | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | CC..0602.. | |
| Beskrivelse, skæreplade | CC..0602.. | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Længde på udhæng | 72 mm | |
| Samlet længde | 105 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Bearbejdningsprocesser | opboring | |
| Produkttype | Borestang | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 237634 | |
| EAN/GTIN | 4045197584236 | |
| Producentnummer | 237634 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |